Motion
8MX80S36-3020
MPC - Plantilla de policadena - Cadena de polietileno, paso de 8 mm, ancho de cinturón de 36 mm, 80 dientes, casquillo de cierre cónico, 3020
Artículo MI #06070638
No. Fabricante 8MX80S36-3020
Precio469.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MPC - Plantilla de policadena - Cadena de polietileno, paso de 8 mm, ancho de cinturón de 36 mm, 80 dientes, casquillo de cierre cónico, 3020
Artículo MI #06070638
No. Fabricante 8MX80S36-3020
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
Su precio$469.02/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Ancho de la correa
    36 mm
  • Agujero Diámetro  
    De 15/16 a 3 pulg.
  • Tamaño máximo del orificio del casquillo
    3.0000 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    8.420 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.957 pulg.
  • Diámetro de paso
    8.020 pulg.
  • Peso
    15.30 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    Cadena de polietileno
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    3020
  • Catálogo del fabricante
  • Número de bridas
    2
  • Número de Dientes  
    80
  • Tipo de rueda dentada
    MPC - Plantilla de policadena
  • UPC_NO
    697950720050

Descripción general

Descripción del fabricante
8MX80S36-3020 SPK MPC TB 3020

También puede gustarle

Los clientes también compraron