Motion
1 B 300 Q
Polea de correa en V - Sección de banda A, B, ranura 1, Tamaño de orificio requerido para el casquillo, 30.3400 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie Q, Material de hierro fundido
Artículo MI #06070775
No. Fabricante 1 B 300 Q
Precio1,883.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa en V - Sección de banda A, B, ranura 1, Tamaño de orificio requerido para el casquillo, 30.3400 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie Q, Material de hierro fundido
Artículo MI #06070775
No. Fabricante 1 B 300 Q
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
Precio1,883.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    30.3400 pulg.
  • Peso
    56.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    Q
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950740218
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    697950740218

Descripción general

Descripción del fabricante
1 B 300 Q POLEA MST CONVENCIONAL

También puede gustarle

Los clientes también compraron