Motion
1 B 34 P
Polea de correa en V - Sección de banda A, B, ranura 1, 3.7500 pulg. D.E., buje cónico dividido, buje serie P, material de hierro fundido
Artículo MI #06070776
No. Fabricante 1 B 34 P
Precio109.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa en V - Sección de banda A, B, ranura 1, 3.7500 pulg. D.E., buje cónico dividido, buje serie P, material de hierro fundido
Artículo MI #06070776
No. Fabricante 1 B 34 P
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
Su precio$109.50/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 1.7500 pulg.
  • Cara Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.7500 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.7500 pulg.
  • Peso
    2.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    P
  • Número de Upc del fabricante
    697950740201
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    697950740201

Descripción general

Descripción del fabricante
1 B 34 P POLEA MST CONVENCIONAL

También puede gustarle

Los clientes también compraron