Motion
1 3V  280 G

Martin
1 3V 280 G

Polea de cinturón en V - 3V, sección de banda 3VX , ranura 1, tamaño de orificio requerido para el casquillo, D.E. 2.8000 in, casquillo cónico dividido, casquillo serie G, material de hierro fundido
Artículo MI #06070819
No. Fabricante 1 3V 280 G
Precio117.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
1 3V 280 G

Polea de cinturón en V - 3V, sección de banda 3VX , ranura 1, tamaño de orificio requerido para el casquillo, D.E. 2.8000 in, casquillo cónico dividido, casquillo serie G, material de hierro fundido
Artículo MI #06070819
No. Fabricante 1 3V 280 G
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
Precio117.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3V, 3VX
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    2.8000 pulg.
  • Peso
    0,70 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    G
  • Número de Upc del fabricante
    697950739359
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    697950739359

Descripción general

Descripción del fabricante
1 3V POLEA DE 280 G CON TAPA ALTA

También puede gustarle