Motion
1 3V  335 H

Martin
1 3V 335 H

Polea de cinturón en V - 3V, sección de banda 3VX , ranura 1, tamaño de orificio requerido de casquillo, 3.3400 pulg. de D.E., casquillo cónico dividido, casquillo serie H, material de hierro fundido
Artículo MI #06070822
No. Fabricante 1 3V 335 H
Precio127.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
1 3V 335 H

Polea de cinturón en V - 3V, sección de banda 3VX , ranura 1, tamaño de orificio requerido de casquillo, 3.3400 pulg. de D.E., casquillo cónico dividido, casquillo serie H, material de hierro fundido
Artículo MI #06070822
No. Fabricante 1 3V 335 H
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
Precio127.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3V, 3VX
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    3.3400 pulg.
  • Peso
    0,90 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    H
  • Número de Upc del fabricante
    697950739267
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    697950739267

Descripción general

Descripción del fabricante
1 3V POLEA DE ALTA RESOLUCIÓN DE 335 H

You May Also Like