Motion
1 3V  412 P

Martin
1 3V 412 P

Polea de cinturón en V - 3V, sección de banda 3VX , ranura 1, tamaño de orificio requerido de casquillo, D.E. 4.1200 in, casquillo cónico dividido, casquillo serie P, material de hierro fundido
Artículo MI #06070826
No. Fabricante 1 3V 412 P
Precio137.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
1 3V 412 P

Polea de cinturón en V - 3V, sección de banda 3VX , ranura 1, tamaño de orificio requerido de casquillo, D.E. 4.1200 in, casquillo cónico dividido, casquillo serie P, material de hierro fundido
Artículo MI #06070826
No. Fabricante 1 3V 412 P
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
Precio137.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3V, 3VX
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    4.1200 pulg.
  • Peso
    2.60 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    P
  • Número de Upc del fabricante
    697950739168
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    697950739168

Descripción general

Descripción del fabricante
1 3V 412 P POLEA MST DE TAPA ALTA

También puede gustarle