Motion
2 B 154 R

Martin
2 B 154 R

Polea de cinturón en V - Sección de banda A, B, ranura 2 , 15.7400 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie R, Material de hierro fundido
Artículo MI #06070843
No. Fabricante 2 B 154 R
Precio471.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
2 B 154 R

Polea de cinturón en V - Sección de banda A, B, ranura 2 , 15.7400 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie R, Material de hierro fundido
Artículo MI #06070843
No. Fabricante 2 B 154 R
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
Precio471.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1.1250 a 3.7500 pulg.
  • Cara Ancho  
    1.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    15.7400 pulg.
  • Diámetro de paso
    15.4000 pulg.
  • Peso
    30.60 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    R
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950738802
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    2
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    697950738802

Descripción general

Descripción del fabricante
2 B 154 R POLEA MST CONVENCIONAL

También puede gustarle