Motion
2 B 56 Q

Martin
2 B 56 Q

Polea de cinturón en V - Sección de banda A, B, ranura 2 , 5.9375 pulg. D.E., buje cónico dividido, buje serie Q, material de hierro fundido
Artículo MI #06070853
No. Fabricante 2 B 56 Q
Precio225.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
2 B 56 Q

Polea de cinturón en V - Sección de banda A, B, ranura 2 , 5.9375 pulg. D.E., buje cónico dividido, buje serie Q, material de hierro fundido
Artículo MI #06070853
No. Fabricante 2 B 56 Q
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
Su precio$225.82/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.7500 a 2.6875 pulg.
  • Cara Ancho  
    1.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.9375 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.6000 pulg.
  • Peso
    7.30 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    Q
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950738673
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    2
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    697950738673

Descripción general

Descripción del fabricante
2 B 56 Q POLEA MST CONVENCIONAL

También puede gustarle