Motion
2 B 62 Q

Martin
2 B 62 Q

Polea de cinturón en V - Sección de banda A, B, ranura 2 , 6.5400 pulg. D.E., buje cónico dividido, buje serie Q, material de hierro fundido
Artículo MI #06070856
No. Fabricante 2 B 62 Q
Precio218.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
2 B 62 Q

Polea de cinturón en V - Sección de banda A, B, ranura 2 , 6.5400 pulg. D.E., buje cónico dividido, buje serie Q, material de hierro fundido
Artículo MI #06070856
No. Fabricante 2 B 62 Q

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$218.81/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.7500 a 2.6875 pulg.
  • Cara Ancho  
    1.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    6.5400 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.2000 pulg.
  • Peso
    0,00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    Q
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950738628
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    2
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    697950738628

Descripción general

Descripción del fabricante
2 B 62 Q POLEA MST CONVENCIONAL

También puede gustarle