Motion
2 3V  265 G

Martin
2 3V 265 G

Polea de cinturón en V - 3V, sección de banda 3VX , ranura 2 , tamaño de orificio requerido para el casquillo, 2.6400 pulg. de D.E., casquillo cónico dividido, casquillo serie G, material de hierro fundido
Artículo MI #06070898
No. Fabricante 2 3V 265 G
Precio131.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
2 3V 265 G

Polea de cinturón en V - 3V, sección de banda 3VX , ranura 2 , tamaño de orificio requerido para el casquillo, 2.6400 pulg. de D.E., casquillo cónico dividido, casquillo serie G, material de hierro fundido
Artículo MI #06070898
No. Fabricante 2 3V 265 G
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
Precio131.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3V, 3VX
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    2.6400 pulg.
  • Peso
    0,80 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    G
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950737997
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    2
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    697950737997

Descripción general

Descripción del fabricante
2 3V POLEA DE 265 G CON TAPA ALTA

También puede gustarle