Motion
2 3V  412 H

Martin
2 3V 412 H

Polea de cinturón en V - 3V, Sección de banda 3VX , Ranura 2 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 4.1200 in D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie H, Material de hierro fundido
Artículo MI #06070906
No. Fabricante 2 3V 412 H
Precio203.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
2 3V 412 H

Polea de cinturón en V - 3V, Sección de banda 3VX , Ranura 2 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 4.1200 in D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie H, Material de hierro fundido
Artículo MI #06070906
No. Fabricante 2 3V 412 H
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
Precio203.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3V, 3VX
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    4.1200 pulg.
  • Peso
    2.30 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    H
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950737928
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    2
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    697950737928

Descripción general

Descripción del fabricante
2 3V POLEA DE ALTA RESOLUCIÓN DE 412 H

También puede gustarle