Motion
2 3V  560 H

Martin
2 3V 560 H

Polea de cinturón en V - 3V, Sección de banda 3VX , Ranura 2 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 5.6000 in D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie H, Material de hierro fundido
Artículo MI #06070914
No. Fabricante 2 3V 560 H
Precio270.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
2 3V 560 H

Polea de cinturón en V - 3V, Sección de banda 3VX , Ranura 2 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 5.6000 in D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie H, Material de hierro fundido
Artículo MI #06070914
No. Fabricante 2 3V 560 H
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
Precio270.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3V, 3VX
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    5.6000 pulg.
  • Peso
    3.10 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    H
  • Número de Upc del fabricante
    697950737836
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    2
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    697950737836

Descripción general

Descripción del fabricante
2 3V POLEA DE ALTA RESOLUCIÓN DE 560 H

También puede gustarle