Motion
3 B 48 P

Martin
3 B 48 P

Polea de cinturón en V - Sección de banda A, B, ranura 3 , 5.1400 pulg. D.E., casquillo cónico dividido, casquillo serie P, material de hierro fundido
Artículo MI #06070960
No. Fabricante 3 B 48 P
Precio258.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
3 B 48 P

Polea de cinturón en V - Sección de banda A, B, ranura 3 , 5.1400 pulg. D.E., casquillo cónico dividido, casquillo serie P, material de hierro fundido
Artículo MI #06070960
No. Fabricante 3 B 48 P
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
Su precio$258.33/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 1.7500 pulg.
  • Cara Ancho  
    2.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.1400 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.1500 pulg.
  • Peso
    6.30 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    P
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950737089
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    3
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    697950737089

Descripción general

Descripción del fabricante
3 B 48 P POLEA MST CONVENCIONAL

También puede gustarle