Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la sección de la correa5V, 5VX
- Diámetro internoBuje necesario
- Outside Diameter6.3000 in
- Peso10.30 lb
Details
- Tipo de orificioCasquillo cónico dividido
- Serie de casquillosQ
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante697950735016
- MaterialHierro fundido
- Number Of Grooves3
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- UPC_NO697950735016
Descripción general
Descripción del fabricante
3 5V POLEA DE 630 Q MST CON TAPA ALTA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesCustom capabilities for sintered metal, injection molding, milled plastics, forgings and castings, and laser and water jet cutting.
View Literature
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View Literature
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View Literature