Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correaA, B
- Gama de orificios de casquillosDe 0.7500 a 2.6875 pulg.
- Cara Ancho3.2500 pulg.
- Exterior Diámetro18.7500 pulg.
- Diámetro de paso18.7500 pulg.
- Peso44.80 lb
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo cónico dividido
- Serie de casquillosQ
- Número de Upc del fabricante697950734880
- MaterialHierro fundido
- Número de Ranuras4
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- UPC_NO697950734880
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinCapacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación