Motion
4 3V  315 H

Martin
4 3V 315 H

Polea de cinturón en V - 3V, sección de banda 3VX , ranura 4 , 3.1400 pulg. D.E., casquillo cónico dividido, casquillo serie H, material de hierro fundido
Artículo MI #06071165
No. Fabricante 4 3V 315 H
Precio194.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
4 3V 315 H

Polea de cinturón en V - 3V, sección de banda 3VX , ranura 4 , 3.1400 pulg. D.E., casquillo cónico dividido, casquillo serie H, material de hierro fundido
Artículo MI #06071165
No. Fabricante 4 3V 315 H
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
Su precio$194.66/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3V, 3VX
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.3750 a 1.5000 pulg.
  • Cara Ancho  
    1.9060 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.1400 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.1500 pulg.
  • Peso
    1.80 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    H
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950733203
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    4
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    697950733203

Descripción general

Descripción del fabricante
4 3V POLEA DE ALTA RESOLUCIÓN DE 315 H

También puede gustarle