Motion
4 5V  1180 R

Martin
4 5V 1180 R

Polea de cinturón en V - 5V, sección de banda 5VX , ranura 4 , 11.8000 pulg. D.E., casquillo cónico dividido, casquillo serie R, material de hierro fundido
Artículo MI #06071181
No. Fabricante 4 5V 1180 R
Precio843.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
4 5V 1180 R

Polea de cinturón en V - 5V, sección de banda 5VX , ranura 4 , 11.8000 pulg. D.E., casquillo cónico dividido, casquillo serie R, material de hierro fundido
Artículo MI #06071181
No. Fabricante 4 5V 1180 R
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
Precio843.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V, 5VX
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1.1250 a 3.7500 pulg.
  • Cara Ancho  
    3.0640 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    11.8000 pulg.
  • Diámetro de paso
    11.8000 pulg.
  • Peso
    35.30 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    R
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950733036
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    4
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    697950733036

Descripción general

Descripción del fabricante
4 5V 1180 R POLEA DE CIERRE DE TAPA ALTA