Motion
4 5V  2120 R

Martin
4 5V 2120 R

Polea de cinturón en V - 5V, Sección de banda 5VX , Ranura 4 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 21.2000 in D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie R, Material de hierro fundido
Artículo MI #06071187
No. Fabricante 4 5V 2120 R
Precio1,916.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
4 5V 2120 R

Polea de cinturón en V - 5V, Sección de banda 5VX , Ranura 4 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 21.2000 in D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie R, Material de hierro fundido
Artículo MI #06071187
No. Fabricante 4 5V 2120 R
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
Precio1,916.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V, 5VX
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    21.2000 pulg.
  • Peso
    59.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    R
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950732817
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    4
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    697950732817

Descripción general

Descripción del fabricante
4 5V 2120 R POLEA DE CIERRE DE TAPA ALTA

También puede gustarle