Motion
4 5V  975 R

Martin
4 5V 975 R

Polea de cinturón en V - 5V, sección de banda 5VX , ranura 4 , 9.7500 pulg. D.E., casquillo cónico dividido, casquillo serie R, material de hierro fundido
Artículo MI #06071204
No. Fabricante 4 5V 975 R
Precio771.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
4 5V 975 R

Polea de cinturón en V - 5V, sección de banda 5VX , ranura 4 , 9.7500 pulg. D.E., casquillo cónico dividido, casquillo serie R, material de hierro fundido
Artículo MI #06071204
No. Fabricante 4 5V 975 R
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
Precio771.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V, 5VX
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1.1250 a 3.7500 pulg.
  • Cara Ancho  
    3.0640 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    9.7500 pulg.
  • Diámetro de paso
    9.7500 pulg.
  • Peso
    28.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    R
  • Número de Upc del fabricante
    697950732602
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    4
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    697950732602

Descripción general

Descripción del fabricante
4 5V 975 R POLEA DE CIERRE DE TAPA ALTA

También puede gustarle