Motion
4 8V  1600 S

Martin
4 8V 1600 S

Polea de cinturón en V - Sección de banda 8V , ranura 4 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 16.0000 in D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie S, Material de hierro fundido
Artículo MI #06071209
No. Fabricante 4 8V 1600 S
Precio2,818.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
4 8V 1600 S

Polea de cinturón en V - Sección de banda 8V , ranura 4 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 16.0000 in D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie S, Material de hierro fundido
Artículo MI #06071209
No. Fabricante 4 8V 1600 S
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
Precio2,818.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    8V
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    16.0000 pulg.
  • Peso
    113.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    S
  • Número de Upc del fabricante
    697950740485
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    4
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    697950740485

Descripción general

Descripción del fabricante
4 8V 1600 S HI CAP MST POLEA

También puede gustarle