Motion
4 8V  5300 U

Martin
4 8V 5300 U

Polea de cinturón en V - Sección de banda 8V , ranura 4 , 53.0000 pulg. D.E., casquillo cónico dividido, casquillo serie U, material de hierro fundido
Artículo MI #06071219
No. Fabricante 4 8V 5300 U
Precio11,477.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
4 8V 5300 U

Polea de cinturón en V - Sección de banda 8V , ranura 4 , 53.0000 pulg. D.E., casquillo cónico dividido, casquillo serie U, material de hierro fundido
Artículo MI #06071219
No. Fabricante 4 8V 5300 U
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
Su precio$11,477.60/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    8V
  • Gama de orificios de casquillos
    De 2.3750 a 5.5000 pulg.
  • Cara Ancho  
    4.8750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    53.0000 pulg.
  • Diámetro de paso
    53.0000 pulg.
  • Peso
    519.70 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    U
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950740591
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    4
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    697950740591

Descripción general

Descripción del fabricante
4 8V POLEA 5300 U MST CON TAPA ALTA

También puede gustarle