Motion
5 B 136 Q

Martin
5 B 136 Q

Polea de cinturón en V - Sección de banda A, B, ranura 5 , 13.9375 pulg. D.E., buje cónico dividido, buje serie Q, material de hierro fundido
Artículo MI #06071226
No. Fabricante 5 B 136 Q
Precio906.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
5 B 136 Q

Polea de cinturón en V - Sección de banda A, B, ranura 5 , 13.9375 pulg. D.E., buje cónico dividido, buje serie Q, material de hierro fundido
Artículo MI #06071226
No. Fabricante 5 B 136 Q
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
Precio906.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1.0000 a 2.6250 pulg.
  • Cara Ancho  
    4.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    13.9375 pulg.
  • Diámetro de paso
    13.9500 pulg.
  • Peso
    41.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    Q
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950732558
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    5
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    697950732558

Descripción general

Descripción del fabricante
5 B 136 Q POLEA MST CONVENCIONAL

También puede gustarle