Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correaA, B
- Gama de orificios de casquillosDe 0.7500 a 1.7500 pulg.
- Cara Ancho4.0000 pulg.
- Exterior Diámetro4.7500 pulg.
- Diámetro de paso4.7500 pulg.
- Peso8.50 lb
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo cónico dividido
- Serie de casquillosP
- Número de Upc del fabricante697950732343
- MaterialHierro fundido
- Número de Ranuras5
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- UPC_NO697950732343