Motion
5 C 240 R

Martin
5 C 240 R

Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 5 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 24.4000 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie R, Material de hierro fundido
Artículo MI #06071293
No. Fabricante 5 C 240 R
Price$2,442.05/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
5 C 240 R

Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 5 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 24.4000 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie R, Material de hierro fundido
Artículo MI #06071293
No. Fabricante 5 C 240 R
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
Su precio$2,442.05/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la sección de la correa
    C
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Outside Diameter  
    24.4000 in
  • Peso
    123.00 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    R
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950740393
  • Material
    Hierro fundido
  • Number Of Grooves  
    5
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    697950740393

Descripción general

Descripción del fabricante
5 C 240 R "R1" POLEA ESTÁNDAR