Motion
5 C 300 R

Martin
5 C 300 R

Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 5 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 30.4000 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie R, Material de hierro fundido
Artículo MI #06071296
No. Fabricante 5 C 300 R
Precio3,729.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
5 C 300 R

Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 5 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 30.4000 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie R, Material de hierro fundido
Artículo MI #06071296
No. Fabricante 5 C 300 R
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
Precio3,729.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    C
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    30.4000 pulg.
  • Peso
    150.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    R
  • Número de Upc del fabricante
    697950731513
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    5
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    697950731513

Descripción general

Descripción del fabricante
5 C 300 R POLEA MST CONVENCIONAL