Motion
5 5V  1250 R

Martin
5 5V 1250 R

Polea de cinturón en V - 5V, sección de banda 5VX , ranura 5 , 12.5000 pulg. D.E., casquillo cónico dividido, casquillo serie R, material de hierro fundido
Artículo MI #06071333
No. Fabricante 5 5V 1250 R
Precio1,037.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
5 5V 1250 R

Polea de cinturón en V - 5V, sección de banda 5VX , ranura 5 , 12.5000 pulg. D.E., casquillo cónico dividido, casquillo serie R, material de hierro fundido
Artículo MI #06071333
No. Fabricante 5 5V 1250 R
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
Precio1,037.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V, 5VX
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1.1250 a 3.7500 pulg.
  • Cara Ancho  
    3.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    12.5000 pulg.
  • Diámetro de paso
    12.5000 pulg.
  • Peso
    41.80 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    R
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950731032
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    5
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    697950731032

Descripción general

Descripción del fabricante
5 5V 1250 R POLEA DE CIERRE DE TAPA ALTA

You May Also Like