Motion
5 5V  1600 R

Martin
5 5V 1600 R

Polea de cinturón en V - 5V, sección de banda 5VX , ranura 5 , 16.0000 pulg. D.E., casquillo cónico dividido, casquillo serie R, material de hierro fundido
Artículo MI #06071335
No. Fabricante 5 5V 1600 R
Precio1,461.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
5 5V 1600 R

Polea de cinturón en V - 5V, sección de banda 5VX , ranura 5 , 16.0000 pulg. D.E., casquillo cónico dividido, casquillo serie R, material de hierro fundido
Artículo MI #06071335
No. Fabricante 5 5V 1600 R
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
Su precio$1,461.47/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V, 5VX
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1.1250 a 3.7500 pulg.
  • Cara Ancho  
    3.7520 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    16.0000 pulg.
  • Diámetro de paso
    16.0000 pulg.
  • Peso
    48.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    R
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950730950
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    5
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    697950730950

Descripción general

Descripción del fabricante
5 5V 1600 R POLEA DE CIERRE DE TAPA ALTA