Motion
5 5V  3750 U

Martin
5 5V 3750 U

Polea de cinturón en V - 5V, sección de banda 5VX , ranura 5 , tamaño de orificio requerido para el casquillo, 37.5000 pulg. de D.E., casquillo cónico dividido, casquillo serie U, material de hierro fundido
Artículo MI #06071339
No. Fabricante 5 5V 3750 U
Precio5,266.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
5 5V 3750 U

Polea de cinturón en V - 5V, sección de banda 5VX , ranura 5 , tamaño de orificio requerido para el casquillo, 37.5000 pulg. de D.E., casquillo cónico dividido, casquillo serie U, material de hierro fundido
Artículo MI #06071339
No. Fabricante 5 5V 3750 U
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
Precio5,266.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V, 5VX
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    37.5000 pulg.
  • Peso
    185.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    U
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950730912
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    5
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    697950730912

Descripción general

Descripción del fabricante
5 5V POLEA 3750 U MST CON TAPA ALTA

También puede gustarle