Motion
6 3V  1900 R

Martin
6 3V 1900 R

Polea de la correa de distribución - 19.0000 pulg. OD
Artículo MI #06071473
No. Fabricante 6 3V 1900 R
Precio1,353.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
6 3V 1900 R

Polea de la correa de distribución - 19.0000 pulg. OD
Artículo MI #06071473
No. Fabricante 6 3V 1900 R
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
Precio1,353.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2.7180 pulg.
  • Diámetro exterior
    19.0000 pulg.
  • Paso Diámetro  
    19.0000 pulg.
  • Peso
    40.90 lb

Detalles

  • Serie de casquillos
    R1
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950729350
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de ranuras
    6
  • UPC_NO
    697950729350

Descripción general

Descripción del fabricante
6 3V 1900 R POLEA DE CIERRE DE TAPA ALTA

También puede gustarle