Motion
6 3V  475 Q

Martin
6 3V 475 Q

Polea de la correa de distribución - 4.7500 pulg. OD
Artículo MI #06071476
No. Fabricante 6 3V 475 Q
Precio372.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
6 3V 475 Q

Polea de la correa de distribución - 4.7500 pulg. OD
Artículo MI #06071476
No. Fabricante 6 3V 475 Q
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
Precio372.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2.7180 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.7500 pulg.
  • Paso Diámetro  
    4.7500 pulg.
  • Peso
    5.60 lb

Detalles

  • Serie de casquillos
    Q1
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950729329
  • Material
    Acero
  • Número de ranuras
    6
  • UPC_NO
    697950729329

Descripción general

Descripción del fabricante
6 3V POLEA DE 475 Q MST CON TAPA ALTA

También puede gustarle