Motion
6 3V  530 Q

Martin
6 3V 530 Q

Polea de la correa de distribución - 5.3000 pulg. OD
Artículo MI #06071478
No. Fabricante 6 3V 530 Q
Precio389.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
6 3V 530 Q

Polea de la correa de distribución - 5.3000 pulg. OD
Artículo MI #06071478
No. Fabricante 6 3V 530 Q
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
Precio389.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2.7180 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.3000 pulg.
  • Paso Diámetro  
    5.3000 pulg.
  • Peso
    7.10 lb

Detalles

  • Serie de casquillos
    Q1
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950729305
  • Material
    Acero
  • Número de ranuras
    6
  • UPC_NO
    697950729305

Descripción general

Descripción del fabricante
6 3V POLEA DE 530 Q MST CON TAPA ALTA

También puede gustarle