Motion
6 5V  1320 S

Martin
6 5V 1320 S

Polea de la correa de distribución - 13.2000 pulg. OD
Artículo MI #06071486
No. Fabricante 6 5V 1320 S
Precio1,018.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
6 5V 1320 S

Polea de la correa de distribución - 13.2000 pulg. OD
Artículo MI #06071486
No. Fabricante 6 5V 1320 S
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
Precio1,018.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    4.4375 pulg.
  • Diámetro exterior
    13.2000 pulg.
  • Paso Diámetro  
    13.2000 pulg.
  • Peso
    95.00 lb

Detalles

  • Serie de casquillos
    S1
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950729220
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de ranuras
    6
  • UPC_NO
    697950729220

Descripción general

Descripción del fabricante
6 5V 1320 S HI CAP MST POLEA

También puede gustarle