Motion
6 5V  900 R

Martin
6 5V 900 R

Polea de correa de distribución - 127 mm OD
Artículo MI #06071497
No. Fabricante 6 5V 900 R
Precio986.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
6 5V 900 R

Polea de correa de distribución - 127 mm OD
Artículo MI #06071497
No. Fabricante 6 5V 900 R
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
Precio986.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    4.4400 pulg.
  • Diámetro exterior
    127 mm
  • Paso Diámetro  
    9.0000 pulg.
  • Peso
    28.80 lb

Detalles

  • Serie de casquillos
    R1
  • Número de Upc del fabricante
    697950729077
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de ranuras
    6
  • UPC_NO
    697950729077

Descripción general

Descripción del fabricante
6 5V 900 R POLEA DE CIERRE DE TAPA ALTA

También puede gustarle