Motion
6 8V  1500 S
Polea de correa de distribución - 381 mm OD
Artículo MI #06071503
No. Fabricante 6 8V 1500 S
Precio3,440.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa de distribución - 381 mm OD
Artículo MI #06071503
No. Fabricante 6 8V 1500 S
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
Precio3,440.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    7.1250 pulg.
  • Diámetro exterior
    381 mm
  • Paso Diámetro  
    15.0000 pulg.
  • Peso
    129.00 lb

Detalles

  • Serie de casquillos
    S1
  • Número de Upc del fabricante
    697950740898
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de ranuras
    6
  • UPC_NO
    697950740898

Descripción general

Descripción del fabricante
6 8V 1500 S HI CAP MST POLEA

También puede gustarle