Motion
6 8V  2000 S
Polea de correa de distribución - 508 mm OD
Artículo MI #06071508
No. Fabricante 6 8V 2000 S
Precio5,894.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa de distribución - 508 mm OD
Artículo MI #06071508
No. Fabricante 6 8V 2000 S
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
Precio5,894.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    7.1250 pulg.
  • Diámetro exterior
    508 mm
  • Paso Diámetro  
    20.0000 pulg.
  • Peso
    178.00 lb

Detalles

  • Serie de casquillos
    S1
  • Número de Upc del fabricante
    697950740942
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de ranuras
    6
  • UPC_NO
    697950740942

Descripción general

Descripción del fabricante
6 8V 2000 S HI CAP MST POLEA

También puede gustarle