Motion
6 8V  4800 U
Polea de la correa de distribución - 48.0000 pulg. OD
Artículo MI #06071513
No. Fabricante 6 8V 4800 U
Precio15,603.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de la correa de distribución - 48.0000 pulg. OD
Artículo MI #06071513
No. Fabricante 6 8V 4800 U
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
Precio15,603.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    7.1250 pulg.
  • Diámetro exterior
    48.0000 pulg.
  • Paso Diámetro  
    48.0000 pulg.
  • Peso
    593.70 lb

Detalles

  • Serie de casquillos
    U0
  • Número de Upc del fabricante
    697950740997
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de ranuras
    6
  • UPC_NO
    697950740997

Descripción general

Descripción del fabricante
6 8V POLEA 4800 U MST CON TAPA ALTA