Motion
7 C 102 R
Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 7 , 10.6000 pulg. D.E., buje cónico dividido, buje serie R, material de hierro fundido
Artículo MI #06071518
No. Fabricante 7 C 102 R
Precio1,721.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 7 , 10.6000 pulg. D.E., buje cónico dividido, buje serie R, material de hierro fundido
Artículo MI #06071518
No. Fabricante 7 C 102 R
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
Su precio$1,721.65/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    C
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1.3750 a 3.6250 pulg.
  • Cara Ancho  
    7.3760 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    10.6000 pulg.
  • Diámetro de paso
    10.6000 pulg.
  • Peso
    76.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    R
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950729039
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    7
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    697950729039

Descripción general

Descripción del fabricante
7 C 102 R POLEA MST CONVENCIONAL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo