Motion
7 C 200 U
Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 7 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 20.4000 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie U, Material de hierro fundido
Artículo MI #06071529
No. Fabricante 7 C 200 U
Precio3,132.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 7 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 20.4000 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie U, Material de hierro fundido
Artículo MI #06071529
No. Fabricante 7 C 200 U
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
Precio3,132.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    C
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    20.4000 pulg.
  • Peso
    150.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    U
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950728889
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    7
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    697950728889

Descripción general

Descripción del fabricante
7 C 200 U POLEA MST CONVENCIONAL

También puede gustarle