Motion
7 C 270 S
Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 7 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 27.4000 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie S, Material de hierro fundido
Artículo MI #06071531
No. Fabricante 7 C 270 S
Price$4,665.17/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 7 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 27.4000 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie S, Material de hierro fundido
Artículo MI #06071531
No. Fabricante 7 C 270 S
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
Price$4,665.17/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la sección de la correa
    C
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Outside Diameter  
    27.4000 in
  • Peso
    197.00 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    S
  • Número de Upc del fabricante
    697950728858
  • Material
    Hierro fundido
  • Number Of Grooves  
    7
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    697950728858

Descripción general

Descripción del fabricante
7 C 270 S POLEA MST CONVENCIONAL