Motion
7 C 92 R
Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 7 , 9.6000 pulg. D.E., buje cónico dividido, buje serie R, material de hierro fundido
Artículo MI #06071541
No. Fabricante 7 C 92 R
Precio1,635.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 7 , 9.6000 pulg. D.E., buje cónico dividido, buje serie R, material de hierro fundido
Artículo MI #06071541
No. Fabricante 7 C 92 R
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
Precio1,635.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    C
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1.3750 a 3.6250 pulg.
  • Cara Ancho  
    7.3760 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    9.6000 pulg.
  • Diámetro de paso
    9.6000 pulg.
  • Peso
    63.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    R
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950728759
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    7
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    697950728759

Descripción general

Descripción del fabricante
7 C 92 R POLEA MST CONVENCIONAL

También puede gustarle