Motion
8 B 250 R
Polea de cinturón en V - Sección de banda A, B, ranura 8 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 25.3400 in D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie R, Material de hierro fundido
Artículo MI #06071550
No. Fabricante 8 B 250 R
Precio3,904.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - Sección de banda A, B, ranura 8 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 25.3400 in D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie R, Material de hierro fundido
Artículo MI #06071550
No. Fabricante 8 B 250 R
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
Precio3,904.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    25.3400 pulg.
  • Peso
    129.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    R
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950728667
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    8
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    697950728667

Descripción general

Descripción del fabricante
8 B 250 R POLEA MST CONVENCIONAL

También puede gustarle