Motion
8 C 120 R
Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 8 , 12.4000 pulg. D.E., buje cónico dividido, buje serie R, material de hierro fundido
Artículo MI #06071573
No. Fabricante 8 C 120 R
Precio2,061.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 8 , 12.4000 pulg. D.E., buje cónico dividido, buje serie R, material de hierro fundido
Artículo MI #06071573
No. Fabricante 8 C 120 R
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
Precio2,061.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    C
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1.3750 a 3.6250 pulg.
  • Cara Ancho  
    8.3760 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    12.4000 pulg.
  • Diámetro de paso
    12.4000 pulg.
  • Peso
    74.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    R
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950728353
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    8
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    697950728353

Descripción general

Descripción del fabricante
8 C 120 R POLEA MST CONVENCIONAL

También puede gustarle