Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correa5V, 5VX
- Gama de orificios de casquillosDe 1.6875 a 4.2500 pulg.
- Cara Ancho5.8160 pulg.
- Exterior Diámetro11.8000 pulg.
- Diámetro de paso11.8000 pulg.
- Peso85.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo cónico dividido
- Serie de casquillosS
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante697950727684
- MaterialHierro fundido
- Número de Ranuras8
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- UPC_NO697950727684
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación