Motion
8 5V  1320 S
Polea de cinturón en V - 5V, Sección de banda 5VX , Ranura 8 , 13.2000 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie S, Material de hierro fundido
Artículo MI #06071617
No. Fabricante 8 5V 1320 S
Precio1,581.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - 5V, Sección de banda 5VX , Ranura 8 , 13.2000 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie S, Material de hierro fundido
Artículo MI #06071617
No. Fabricante 8 5V 1320 S
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
Precio1,581.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V, 5VX
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1.6875 a 4.2500 pulg.
  • Cara Ancho  
    5.8160 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    13.2000 pulg.
  • Diámetro de paso
    13.2000 pulg.
  • Peso
    75.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    S
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950727660
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    8
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    697950727660

Descripción general

Descripción del fabricante
8 5V 1320 S HI CAP MST POLEA

También puede gustarle