Motion
8 8V  1700 U
Polea de cinturón en V - Sección de banda 8V , ranura 8 , 17.0000 pulg. D.E., casquillo cónico dividido, casquillo serie U, material de hierro fundido
Artículo MI #06071627
No. Fabricante 8 8V 1700 U
Precio3,442.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - Sección de banda 8V , ranura 8 , 17.0000 pulg. D.E., casquillo cónico dividido, casquillo serie U, material de hierro fundido
Artículo MI #06071627
No. Fabricante 8 8V 1700 U
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
Precio3,442.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    8V
  • Gama de orificios de casquillos
    De 2.3750 a 5.5000 pulg.
  • Cara Ancho  
    9.3750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    17.0000 pulg.
  • Diámetro de paso
    17.0000 pulg.
  • Peso
    248.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    U
  • Número de Upc del fabricante
    697950741147
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    8
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    697950741147

Descripción general

Descripción del fabricante
8 8V POLEA 1700 U MST CON TAPA ALTA

También puede gustarle