Motion
8 8V  4800 W
Polea de cinturón en V - Sección de banda 8V , ranura 8 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 48 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie W, Material de hierro fundido
Artículo MI #06071635
No. Fabricante 8 8V 4800 W
Precio13,864.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - Sección de banda 8V , ranura 8 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 48 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie W, Material de hierro fundido
Artículo MI #06071635
No. Fabricante 8 8V 4800 W
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
Precio13,864.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    8V
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    48 pulg.
  • Peso
    765.60 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    W
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950741369
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    8
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    697950741369

Descripción general

Descripción del fabricante
8 8V 4800 W POLEA DE MONTAJE DE TAPA ALTA

También puede gustarle