Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro19 mm
- Longitud total del acoplamiento3.5000 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento6
- Brida Diámetro4.0000 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo2.5000 pulg.
- Tamaño del chavetero6 mm x 2.8 mm
- Longitud hasta Agujero1.6250 pulg.
- Diámetro exterior4.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Caballos de fuerza a 100 RPM0.93 HP con manguito de EPDM o neopreno, 2.9 HP con manguito Hytrel
- Código de tipo de brida del cuboS
- Material del concentradorHierro fundido
- Tipo de concentradorBuje del eje
- Número de Upc del fabricante698672154260
- MaterialHierro fundido de alta resistencia
- RPM Máx.6000 rpm
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito
- SerieSure-Flex
- UPC_NO698672154260