Motion
81117

NTN
81117

Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico - Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico, 85 mm ID, 110 mm OD, Caja de acero
Artículo MI #06071760
No. Fabricante 81117
Precio750.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
81117

Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico - Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico, 85 mm ID, 110 mm OD, Caja de acero
Artículo MI #06071760
No. Fabricante 81117
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
Precio750.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Radio de filete
    1.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    19 mm
  • Peso
    0.276 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359456998
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    83000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    300000 N
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico
  • UPC_NO
    4547359456981

Descripción general

Descripción del fabricante
81117T2 RODILLO DE AGUJA BRG