Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad62 pulg.
- Dimensiones67 pulg. x 62 pulg. x 75 pulg.
- Altura75 pulg.
- Ancho67 pulg.
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónFM, NFPA 30, NFPA 1, EPA
- ColorHueso
- Tipo de puertaSistema de puerta de acero de 42" de ancho con tornillería de cierre de 3 puntos
- MaterialAcero de gran calibre
- Número de tambores4
Descripción general
- Construcción de acero resistente de gran calibre respaldada por una garantía estructural de 15 años
- Sumidero totalmente soldado a prueba de fugas que proporciona contención secundaria
- Rejilla de acero galvanizado extraíble
- Herraje de bloqueo con llave de tres puntos
- Ventilación natural con corrientes de aire
- La etiqueta de diamante NFPA 704 proporciona información sobre el "derecho a conocer"
- Múltiples conexiones estáticas a tierra
- Placas de anclaje para una máxima protección de sujeción
- Recubrimiento resistente a los productos químicos y a los rayos UV por dentro y por fuera
- Canales de carretilla elevadora para una fácil reubicación
- Cumple con los requisitos de EPA, NFPA 30 y NFPA 1
- Aprobado por FM, incluidos los requisitos de capacidad de sumidero y de carga de viento/nieve
- NOTA: Las dimensiones exteriores incluyen placas de anclaje y herrajes de puerta
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Panel de interruptores Justrite NoTraxTapete corrugado de Justrite 830 No Trax para panel de interruptores. El tapete para tableros de distribución es un tapete no conductivo para el suelo que proporciona seguridad cuando se trabaja con electricidad.
Ver la documentación
Justrite Ergo TraxAlfombrillas de suelo modulares Justrite Ergo Trax diseñadas para cumplir los requisitos más exigentes de las aplicaciones industriales actuales.
Ver la documentación
Tapete modular Justrite De-FlexTapete modular Justrite De-Flex. La solución mate definitiva para durabilidad, comodidad y seguridad.
Ver la documentación
Serie Justrite Cushion-EaseTapetes modulares de la serie Cushion-Ease de Justrite.
Ver la documentación
Más recursos
Justrite Aerospace Safety
Justrite Safety Group. Productos de seguridad para la industria aeroespacial, incluidos gabinetes de seguridad, tapetes ergonómicos, protectores de cables, calzas para ruedas de aviación, contención secundaria de derrames, botes y tapas de tambos para residuos oleosos, duchas y lavaojos de emergencia, señalización y cinta de seguridad.
Identificación de seguridad de instalaciones Justrite
Identificación de seguridad de instalaciones Justrite