Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6205
- Tamaño del bastidor56C
- Tamaño de estructura NEMA / IECZS56C
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C16.37 pulg.
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso59.00 lb
Detalles
- Corriente de carga completa del inducido5 A
- RPM base1800 rpm
- Voltaje de inducido de CC180 V
- Cojinete del extremo de la transmisión6205
- Clasificación de eficiencia85.3
- Tipo de envolventeTEFC
- Tipo de montaje de bridaCara C
- Tipo de estructuraZS56C
- Par de carga completa36 pulg.
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Temperatura ambiente máx.40 °C
- Velocidad máxima1750 rpm
- Familia de motoresImán permanente - Lavado
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Tipo de motorCepillado
- Tipo de montajeRonda
- Rango de temperatura de funcionamiento40 °C
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Protector de sobrecargaSin protección
- Clasificación de potencia1 CV
- RotaciónReversible
- Estándares cumplidosUL, CSA
- Aprobaciones ULReconocido
- UPC_NO691720343142
- Voltaje180 V
Descripción general
- Todos los componentes exteriores son de acero inoxidable de la serie 300; todos los componentes de sellado son Viton® para una resistencia química superior
- Los blindajes de los extremos están sellados con junta tórica al bastidor; sellos de eje de doble labio en ambos extremos de los motores TEFC (extremo del eje solo en motores TENV)
- Los cojinetes de doble sellado están prelubricados con grasa resistente a la humedad para altas temperaturas para una larga vida útil
- Los revestimientos interiores aplicados al rotor y al estator protegen contra la corrosión; la construcción fácil de limpiar cuenta con la certificación BISSC para aplicaciones de panadería
- Los respiraderos hidrófobos extraíbles en la campana del extremo del eje opuesto y la caja de conductos igualan la presión sin permitir que entre humedad
- El exclusivo sistema de aislamiento con clasificación de inversor IRIS de LEESON proporciona protección adicional y larga vida útil, especialmente en aplicaciones accionadas por inversores
- Todos los motores de servicio de lavado tienen aislamiento de clase F
- La placa de identificación completa está grabada con láser en el bastidor del motor